{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | ISO 3611 | |
Messbereich | 50 mm - 75 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Messabweichung E MPE | ±3 µm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Messtrommel-⌀ | 19 mm | |
Gefühlsratsche | ja | |
Messtechnik | analog | |
Anzahl Einstellmaße | 1 | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer | 420402 50-75 | |
EAN / GTIN | 4045197367341 | |
Herstellernummer | 420402 50-75 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |