Messwerkzeug-Sortiment 7

Artikel-Nr.: 952070 7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×16

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
    Füllgrad einer Schublade in G 8×16
    Breite 200 mm
    Tiefe 400 mm
    Breite in G 8
    Tiefe in G 16
    Anzahl der Werkzeuge 7
    Ausführung mit Messwerkzeug
    Gewicht 1,65 kg
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 952070 7
    EAN / GTIN 2050002004061

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

    Lieferumfang:

    Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952070: 1 St.
    GARANT Digitaler Messschieber Nr. 412680 Gr. 150: 1 St.
    GARANT Bügelmessschraube Nr. 420402 Gr. 0−25: 1 St.
    GARANT Haarwinkel Nr. 450010 Gr. 150×100: 1 St.
    HOLEX Hartmetall− Reißnadel Nr. 458800 Gr. HM: 1 St.
    GARANT Stahlmaßstab Nr. 461770 Gr. 300: 1 St.
    GARANT Rollbandmaß Nr. 462210 Gr. 3: 1 St.
    WIHA Kunststoff-Gliedermaßstab Nr. 466200 Gr. 2: 1 St.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb