Ablageplatte aus Schichtholz 60X28

Artikel-Nr.: 951985 60X28
(CHF 97.14 / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung Safety Stance Solid™ Nitrile
    Breite 1.500 mm
    Tiefe 700 mm
    Breite in G 60
    Tiefe in G 28
    Stärke 15 mm
    Produktart Abdeckplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 951985 60X28
    EAN / GTIN 2050002004993
    Herstellernummer 649S2640OB

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abdeck- und Ablageplatte passend für Werkzeugschränke und Schränke.
    Ablageplatte aus Schichtholz, ca. 15 mm stark.

    Lieferumfang:

    Ablageplatte ohne Befestigungsmaterial.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb