Ablageplatte aus Schichtholz, Abmessung in G: 40X20

Artikel-Nr.: 951985 40X20
(CHF 165.60 / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung MD Ramp System™ Nitrile Male Yellow
Breite 1.000 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 40
Tiefe in G 20
Stärke 15 mm
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951985 40X20
EAN / GTIN 2050002003880
Herstellernummer 551M0003YL

Beschreibung

Ausführung:

Abdeck- und Ablageplatte passend für Werkzeugschränke und Schränke.
Ablageplatte aus Schichtholz, ca. 15 mm stark.

Lieferumfang:

Ablageplatte ohne Befestigungsmaterial.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb