easyPick Kleinteilebehälter Höhe 25 mm 6X8/1

Artikel-Nr.: 951210 6X8/1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
112 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe in G / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie easyPick
    Höhe 25 mm
    Breite 150 mm
    Tiefe 200 mm
    Breite in G 6
    Tiefe in G 8
    Anzahl Fächer in Box 1
    Farbe anthrazit
    Produktart Kleinteilebehälter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 951210 6X8/1
    EAN / GTIN 4062406147099
    Herstellernummer 951210 6X8/1

    Beschreibung

    Passend für:

    In allen Schubladen mit Fronthöhe 50 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb