easyPick Kleinteilebehälter Höhe 25 mm 4X10/1

Artikel-Nr.: 951210 4X10/1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
59 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Höhe 25 mm
Breite 100 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 4
Tiefe in G 10
Anzahl Fächer in Box 1
Farbe anthrazit
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951210 4X10/1
EAN / GTIN 4062406147051

Beschreibung

Passend für:

In allen Schubladen mit Fronthöhe 50 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Breite×Tiefe in G / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb