Mulden Sortiment 50/2

Artikel-Nr.: 950360 50/2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
62 Stück sofort lieferbar
  • Schubladen Nutzfläche in G: 26×20

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 26×20
Höhe 25 mm
Breite 650 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 26
Tiefe in G 20
Mulden Höhe 25 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 50 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 26
passend für Schubladen Nutztiefe in G 20
passend für Schubladen Nutzbreite 650 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 500 mm
Material Kunststoff
Gewicht 1,365 kg
Produktart Schubladen-Mulde

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950360 50/2
EAN / GTIN 4062406152833
Herstellernummer 950360 50/2

Beschreibung

Ausführung:

Mulden und Steck-Trennplättchen aus Kunststoff. Innenseiten der Mulden geschlitzt zur Unterteilung mit Trennplättchen.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 26×20G.

Passend für:

Schubladen 26×20G.

Inhalt:

Mulden 1K Nr. 951415: 8 × Gr. 6×6/3; 4 × Gr. 6×8/3; 2 × Gr. 2×6/1; 1 × Gr. 2×8/1
Mulden-Steck-Trennplättchen (10 Stück) Nr. 951275: 4 × Gr. B

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb