Mulden Höhe 25 mm 1K, Breite×Tiefe in G / Typ: 6X6/3

Artikel-Nr.: 951415 6X6/3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
652 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe in G / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 150 mm
Tiefe 150 mm
Breite in G 6
Tiefe in G 6
Anzahl Fächer in Box 3
Anzahl Mulden 3
passende Steck-Trennplättchen Nr. 951275 Gr. B
Produktart Muldeneinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951415 6X6/3
EAN / GTIN 4062406151812
Herstellernummer 951415 6X6/3

Beschreibung

Ausführung:

Mulden und Steck-Trennplättchen aus Kunststoff. Innenseiten der Mulden geschlitzt zur Unterteilung mit Trennplättchen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb