easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment, 12×20G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 75/1

Artikel-Nr.: 950250 75/1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Behälter Höhe 50 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 75 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 12
passend für Schubladen Nutztiefe in G 20
passend für Schubladen Nutzbreite 300 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 500 mm
Gewicht 1,35 kg
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950250 75/1
EAN / GTIN 4062406152451
Herstellernummer 950250 75/1

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Kunststoff.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 12×20G.

Passend für:

Schubladen 12×20G.

Inhalt:

easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951251: 9 × Gr. 4×4/4; 3 × Gr. 4×4/2; 3 × Gr. 4×4/1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb