easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment, 26×16G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 75/2

Artikel-Nr.: 950230 75/2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyPick
Behälter Höhe 50 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 75 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 26
passend für Schubladen Nutztiefe in G 16
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950230 75/2
EAN / GTIN 4062406667672
Herstellernummer 950230 75/2

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Kunststoff.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 26×16G.

Passend für:

Schubladen 26×16G.

Inhalt:

easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951251: 4 × Gr. 6×8/1; 4× Gr. 4×6/1; 6× Gr. 4×4/1; 4× Gr. 2×4/1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "easyPick" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb