Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment, 20×16G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 75/3

Artikel-Nr.: 950220 75/3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×16

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 20×16
Höhe 50 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 75 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 20
passend für Schubladen Nutztiefe in G 16
passend für Schubladen Nutzbreite 500 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 400 mm
Gewicht 0,88 kg
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950220 75/3
EAN / GTIN 4062406193270
Herstellernummer 950220 75/3

Beschreibung

Ausführung:

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 20×16G.

Passend für:

Schubladen 20×16G.

Inhalt:

Randleisten Set Nr. 951560: 1 × Gr. 75
Schlitztrennleisten Nr. 951510: 4 × Gr. 75
Steck-Trennwand Nr. 951741: 20 × Gr. 75

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb