{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladen Nutzfläche in G | 20×16 | |
Höhe | 50 mm | |
passend für Schubladen Fronthöhe | 75 mm | |
passend für Schubladen Nutzbreite in G | 20 | |
passend für Schubladen Nutztiefe in G | 16 | |
passend für Schubladen Nutzbreite | 500 mm | |
passend für Schubladen Nutztiefe | 400 mm | |
Gewicht | 0,8 kg | |
Produktart | Schubladen-Trennwand |
Artikelnummer | 950220 75/2 | |
EAN / GTIN | 4062406193256 | |
Herstellernummer | 950220 75/2 |