Computer-Terminal mit Druckerklappe FR

Artikel-Nr.: 948112 FR
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • IP-Schutzart: IP 41

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 0,9 mm
    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
    Türöffnungswinkel 250 Grad
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    IP-Schutzart IP 41
    Höhe 2.000 mm
    Breite 750 mm
    Tiefe 500 mm
    Breite in G 30
    Tiefe in G 20
    Monitorgehäuse Nutzhöhe 570 mm
    Monitorgehäuse Nutzbreite 690 mm
    Monitorgehäuse Nutztiefe 458 mm
    maximale Bildschirmdiagonale 19 Zoll
    Sichtfenster Höhe 532 mm
    Sichtfenster Breite 552 mm
    Rechnergehäuse Nutzhöhe 845 mm
    Rechnergehäuse Nutzbreite 700 mm
    Rechnergehäuse Nutztiefe 470 mm
    Abmessung Druckerklappe 236×290 mm
    Steckertyp Eingang E
    Nennspannung 250 V
    Ein-/Aus-Schalter ja
    Gewicht 77 kg
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Produktart Computer-Arbeitsstation

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 948112 FR
    EAN / GTIN 4062406073756
    Herstellernummer 948112 FR

    Beschreibung

    Ausführung:

    Monitorgehäuse mit Lüfter für Röhrenmonitore bis 19 Zoll. Flügeltür mit Polycarbonat-Scheibe, abschließbar.
    Tastaturschublade rastet in Endstellung ein. 3fach höhenverstellbar im 60-mm-Raster (1058 / 1118 / 1178 mm), abschließbar, mit Handballenauflage aus Bambus und Zugentlastung.
    Rechnergehäuse mit Lüfter und 1 höhenverstellbaren, verzinkten Fachboden und Kabeldurchführungen für saubere Kabelverlegung. Alle Schlösser sind gleichschließend.

    Funktion:

    IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfront anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Der Computerarbeitsplatz ist kompatibel zu den GridLine Schränken Tiefe 20G Nr. 940001940217, 940801940907 und kann beliebig mit diesen kombiniert werden.
    Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb