Schiebegriff für Garderobenschränke ohne Steckeinsatz

Artikel-Nr.: 914221
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schließung Art zur Aufnahme eines Stiftzylinderschlosses
für Betriebseinrichtung ab Baujahr August 2008
Material Schiebegriff Kunststoff
Farbe schwarz
mit Beschriftungsfeld ja
Schließzunge Breite 26 mm
Schließzunge Länge 45 mm
Form Schließzunge 20 mm gekröpft; 12mm gespalten
Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
kein weiteres Befestigungsmaterial benötigt ja
Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich ja
Steckeinsatz Wechsel möglich ja
Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich ja
Lieferung ohne Steckeinsatz ja
Produktart Schiebegriff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 914221
EAN / GTIN 4045197492272
Herstellernummer 914221

Beschreibung

Passend für:

Ab Baujahr 08 / 2008 für alle Garderoben- und Fächerschränke Nr. 949011949073 und Nr. 958710958776. Für rechts- und links angeschlagene Türen geeignet. Einbau erfolgt bei links angeschlagenen Türen um 180° gedreht. Passend für TFT-Monitorgehäuse in Nr. 948101, 948121, 948122, 948251948262, 948401 und Nr. 951450, 951451, 951460, 951461, 951470 und Nr. 951502, 951503, 951620, 951621, 951625, 951626, 951630. Sowie Laptop-Schrank Nr. 944520, 953530.

Lieferumfang:

Schiebegriff mit gekröpfter und gespaltener Schließzunge. Griff wird mit Art Bajonettverschluss im Gehäuse befestigt. Weiteres Befestigungsmaterial wird nicht benötigt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb