Großraum- / Schwerlastschrank mit Vollblech-Flügeltür 2000 mm

Artikel-Nr.: 942721 2000
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.600
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.600
Türöffnungswinkel 250 Grad
Höhenverstellung im Raster 25
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.000 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 700 mm
Breite in G 40
Tiefe in G 28
Nutzhöhe 1845 mm
Ausführung zur Selbstbestückung
Schrank Bauart Basisschrank
Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
ComfortClose nein
Griff Positionierung mitte
Gewicht 119 kg
Produktart Großraumschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942721 2000
EAN / GTIN 4062406072650
Herstellernummer 942721 2000

Beschreibung

Ausführung:

Unbestückter Schrank in 40×28G. Passende Schubladen: 36×24G (bitte separat bestellen).
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraum- und Schwerlastschränken siehe Nr. 942530942610 und Gruppe 95.
Nutzung als Schwerlastschrank nur mit Schwerlastfachboden Nr. 942610 möglich.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb