Schwerlastfachboden 40

Artikel-Nr.: 942610 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 200
  • Material: verzinkt

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 200 kg
Material verzinkt
Breite 950 mm
Tiefe 625 mm
Stärke 40 mm
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942610 40
EAN / GTIN 4062406135966
Herstellernummer 942610 40

Beschreibung

Ausführung:

Fachböden aus verzinktem Stahlblech, verstärkte Ausführung für 200 kg Belastbarkeit.

Passend für:

Schränke Nr. 942301942367, Nr. 942701942767, Nr. 942801942867.

Lieferumfang:

Fachboden mit Trägern.

Hinweis:

Gr. 30 und Gr. 40 passend für Schränke mit der Breite 60G und 80G, da diese 2 Abteile haben.
Gesamttragfähigkeit des Schrankes beachten.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb