{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 3.000 mm | |
Tiefe | 680 mm | |
Rahmenbreite | 53 mm | |
Einsatzbereich | Schubladenregal | |
Produktart | Säulenrahmen |
Artikelnummer | 935025 3000 | |
EAN / GTIN | 4062406107468 | |
Herstellernummer | 935025 3000 |