Säulenrahmen, Schubladen 24G tief, Höhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 935025 2000
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.000 mm
Tiefe 680 mm
Rahmenbreite 53 mm
Einsatzbereich Schubladenregal
Produktart Säulenrahmen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 935025 2000
EAN / GTIN 4062406107437
Herstellernummer 935025 2000

Beschreibung

Ausführung:

Stahlblech mit Verstrebungen, fest verschweißt. Die senkrechten Tragstäbe sind mit Lochungen im Abstand 25 : 25 mm versehen, zur Aufnahme von Schubladen, Auszug- oder Fachböden. Bodenflansch mit Gewindebuchsen für Höhenausgleich und Bodenverankerung.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Wegen Kippgefahr ist eine Bodenverankerung zwingend notwendig!

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb