Blockgehäuse mit links angeschlagener Tür und 1 Fachboden 430/540 mm

Artikel-Nr.: 934860 430/540
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite/Nutzhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Höhenverstellung im Raster 20 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L-Werkbank; KOMPAKT-H-Werkbank
Höhe 600 mm
Breite 430 mm
Tiefe 630 mm
Nutzhöhe 540 mm
Tür Nutzhöhe 540 mm
Anzahl Tür 1
passender Fachboden 933732; 933734
Produktart Werkbankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 934860 430/540
EAN / GTIN 4045197484123
Herstellernummer 934860 430/540

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse mit 1 Türe und 1 höhenverstellbarem Fachboden. Türe durch GARANT-Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Passend für:

Fußgestell Nr. 934700 und Fußgestell mit Fahreinrichtung Nr. 934720.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türe signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb