Schiebegriff für Werkbanktüren ohne Steckeinsatz

Artikel-Nr.: 914230
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schließung Art zur Aufnahme eines Stiftzylinderschlosses
    für Betriebseinrichtung ab Baujahr August 2008
    Material Schiebegriff Kunststoff
    Farbe schwarz
    mit Beschriftungsfeld ja
    Schließzunge Breite 26 mm
    Form Schließzunge lang, 20 mm gekröpft
    Montagematerial im Lieferumfang enthalten ja
    kein weiteres Befestigungsmaterial benötigt ja
    Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich ja
    Steckeinsatz Wechsel möglich ja
    Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich ja
    Lieferung ohne Steckeinsatz ja
    Produktart Schiebegriff

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 914230
    EAN / GTIN 4045197492326
    Herstellernummer 914230

    Beschreibung

    Passend für:

    Die Tür des Rechnergehäuses Nr. 920150, die Türen der KOMPAKT-L und H-Werkbänke (Nr. 932100934860) und Türen der KOMBI-Werkbänke (Nr. 933410933820).

    Lieferumfang:

    Schiebegriff mit lang gekröpfter Schließzunge. Griff wird mit Art Bajonettverschluss im Gehäuse befestigt. Weiteres Befestigungsmaterial wird nicht benötigt.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb