Schubladengehäuse ohne Schubladen, Breite/Nutzhöhe: 430/620mm

Artikel-Nr.: 934800 430/620
Rabatt
254.00 CHF
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite/Nutzhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Höhenverstellung im Raster 20 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L-Werkbank; KOMPAKT-H-Werkbank
Höhe 680 mm
Breite 430 mm
Tiefe 630 mm
Nutzhöhe 620 mm
Nutzhöhe für Schubladen 620 mm
passende Schublade Nr. 933730
Produktart Werkbankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 934800 430/620
Herstellernummer 934800 430/620

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit Schubladen-Aufnahmen im 20-mm-Raster. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Passend für:

Fußgestell Nr. 934700 und Fußgestell mit Fahreinrichtung Nr. 934720.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb