{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 20 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMPAKT-L-Werkbank; KOMPAKT-H-Werkbank | |
Höhe | 680 mm | |
Breite | 600 mm | |
Tiefe | 630 mm | |
Nutzhöhe | 620 mm | |
Nutzhöhe für Schubladen | 620 mm | |
passende Schublade | Nr. 933760 | |
Produktart | Werkbankgehäuse |
Artikelnummer | 934800 600/620 | |
EAN / GTIN | 4045197483997 | |
Herstellernummer | 934800 600/620 |