Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Trägersäulen-Paar 962 mm

Artikel-Nr.: 933925 962

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie KOMBI-Werkbank
Höhe 962 mm
Breite 40 mm
Tiefe 60 mm
maximale Bestückung mit Lochwand 2
Produktart Trägersäule

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933925 962
EAN / GTIN 4045197280978
Herstellernummer 933925 962

Beschreibung

Ausführung:

Trägersäulen-Paar aus Stahlrohr 2 mm stark.
Einhängeschlitze im 50-mm-Raster an Vorder- und Rückseite, sowie Gewindebuchsen an der Vorder- und Innenseite.

Verwendung:

Zum Anschrauben auf Werkbankplatten mit 1000, 1500 bzw. 2000 mm Länge.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei Montage Abstand 920 mm, 1420 mm bzw. 1920 mm beachten!
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb