{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Materialstärke | 1 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | KOMBI-Werkbank | |
Höhe | 481 mm | |
Breite | 40 mm | |
Tiefe | 60 mm | |
maximale Bestückung mit Lochwand | 1 | |
Produktart | Trägersäule |
Artikelnummer | 933925 481 | |
EAN / GTIN | 4045197280961 | |
Herstellernummer | 933925 481 |