Werkzeugschrankgehäuse ohne Schubladen W9

Artikel-Nr.: 933820 W9
Rabatt
588.00 CHF
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Modell Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 20 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Modell W9
Höhe 1.030 mm
Breite 600 mm
Tiefe 630 mm
Nutzhöhe für Schubladen 920 mm
Gewicht 38 kg
Produktart Werkzeugschrankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 933820 W9
Herstellernummer 933820 W9

Beschreibung

Ausführung:

Wie unter Nr. 933810 beschrieben.
Gehäuse aus Stahlblech. Die seitlichen Stege sind mit Bohrungen im Abstand von 20 mm versehen zur Aufnahme der Schubladenführungsschienen. Mit Stahlblech-Abdeckplatte, Abrollrand an 3 Seiten und Rillengummiauflage. Schubladen zentral verschließbar, Innenseite mit Schlitzleisten, zur Schubladenunterteilung. Schubladenauszugsperre - nur jeweils eine Schublade kann geöffnet werden; verhindert Kippgefahr.

Passend für:

Schubladen Nr. 933760.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Bei der Bestückung der Schrankgehäuse mit Schubladen ist zu beachten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt. Bei Gehäuse-Varianten mit Türen ist die Nutzhöhe für Schubladen im Gehäuse zu beachten.
  • Schubladeneinteilung muss bei Bestellung angegeben werden und kann nachträglich nicht geändert werden.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb