{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 90 % | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Höhenverstellung im Raster | 20 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
Modell | W7 | |
Höhe | 830 mm | |
Breite | 600 mm | |
Tiefe | 630 mm | |
Nutzhöhe für Schubladen | 720 mm | |
Gewicht | 31 kg | |
Produktart | Werkzeugschrankgehäuse |
Artikelnummer | 933820 W7 | |
Herstellernummer | 933820 W7 |