Schubladengehäuse komplett mit Schubladen (Tür) S2A

Artikel-Nr.: 933740 S2A
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Modell Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Süd

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
    Modell S2A
    Serie KOMBI-Werkbank
    Höhe 302 mm
    Breite 430 mm
    Tiefe 630 mm
    Nutzhöhe 240 mm
    Schubladen Nutzbreite 320 mm
    Schubladen Nutztiefe 520 mm
    Nutzhöhe für Schubladen 240 mm
    Anzahl Schubladen 2
    Gewicht 22 kg
    Produktart Werkbankgehäuse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 933740 S2A
    EAN / GTIN 4045197279484
    Herstellernummer 933740 S2A

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gehäuse wie unter Nr. 933720 beschrieben.
    Schubladen wie unter Nr. 933730 beschrieben.
    Schubladen aus Stahlblech mit breiter Alu-Griffleiste und Beschriftungsstreifen. Schubladenführung mit Leichtlauf-Rollen ⌀ 28 mm aus Delrin 100 mit sehr guten Dämpfungseigenschaften und hoher Laufruhe − ausziehbar bis 90%. Innen mit Schlitzleisten zur Schubladen-Unterteilung.

    Bestückung:

    Schubladen-Fronthöhe: 80;
    160 mm

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb