{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Höhe über Arbeitsplatte | 210 mm | |
Tiefe | 75 mm | |
Steckertyp Eingang | GST-Stecksystem | |
Nennspannung | 250 V | |
Stromart | AC | |
Ein-/Aus-Schalter | nein | |
Anzahl Steckdosen Typ F | 2 | |
Steckdose Typ | F | |
passend für Typ | 1500 | |
Produktart | Energiemodul |
Artikelnummer | 929670 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406118716 | |
Herstellernummer | 929670 1500 |