Energieschiene aus Stahlblech, passend für Werkbänke mit Plattenlänge: 1000mm

Artikel-Nr.: 929670 1000
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Werkbänke mit Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Höhe über Arbeitsplatte 210 mm
Tiefe 75 mm
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Nennspannung 250 V
Stromart AC
Ein-/Aus-Schalter nein
Anzahl Steckdosen Typ F 2
Steckdose Typ F
passend für Typ 1000
Produktart Energiemodul

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 929670 1000
EAN / GTIN 4062406118709
Herstellernummer 929670 1000

Beschreibung

Ausführung:

Mit 2 Schuko-Steckdosen, deutsche Ausführung komplett verdrahtet sowie mit einer Bohrung zum Selbsteinbau von Druckluft-Einhandkupplungen. Nicht modular, nur in dieser Ausführung lieferbar.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Geeignet zum Aufschrauben auf die Arbeitsplatte. Nicht geeignet zur Montage zwischen Trägersäulen.
Keine Bestückung mit zusätzlichen Modulen möglich. KEIN Modulsystem.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb