Alternativartikel:

Fachboden fest, mit 4 Trägern, Typ: 1

Artikel-Nr.: 929580 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Nutzbreite 515 mm
Nutztiefe 590 mm
Einsatzbereich Werkbank
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 929580 1
EAN / GTIN 4062406118754
Herstellernummer 929580 1

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech, belastbar bis 100 kg. Passend hinter Flügeltüren 540 mm hoch und im offenen Mittelteil.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
Andere Lackierungen nicht möglich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb