Fachboden fest, mit 4 Trägern 1

Artikel-Nr.: 929581 1
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Material verzinkt
Nutzbreite 515 mm
Nutztiefe 590 mm
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 929581 1
EAN / GTIN 4067263118886
Herstellernummer 929581 1

Beschreibung

Ausführung:

Verzinkter Fachboden aus Stahlblech, belastbar bis 100 kg. Passend hinter Flügeltür 540 mm hoch und im offenen Mittelteil.

Passend für:

HOLEX Werkbänke Nr. 929500929570.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb