Kabelwanne, Breite: 1800mm

Artikel-Nr.: 928776 1800
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite 1.800 mm
Nutztiefe 80 mm
Einbauhöhe 100 mm
Produktart Kabelführung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928776 1800
EAN / GTIN 4062406352462
Herstellernummer 928776 1800

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech.

Verwendung:

Kabelwanne zur horizontalen Kabelführung. Befestigung unterhalb der Arbeitsplatte. Zur Aufnahme von Kabeln, Steckdosenleisten oder Adaptern.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb