{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,5 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breite | 1.200 mm | |
Nutztiefe | 80 mm | |
Einbauhöhe | 100 mm | |
Produktart | Kabelführung |
Artikelnummer | 928776 1200 | |
EAN / GTIN | 4062406352455 | |
Herstellernummer | 928776 1200 |