Geräteschiene mit 2 Laufwagen 2000 mm

Artikel-Nr.: 928250 2000
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie Workstation
Höhe 40 mm
Länge 2.000 mm
Breite 40 mm
Tragfähigkeit 40 kg
Einsatzbereich Trägersäulen
Produktart Geräteschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928250 2000
EAN / GTIN 4062406185190
Herstellernummer 928250 2000

Beschreibung

Ausführung:

Aus C-Stahlprofil. Beidseitig mit innenliegenden, gummigepufferten Endanschlägen. Die kugelgelagerten Laufwagen sind mit einem Anschraubflansch und einem Bügel zur Aufnahme von Arbeitsgeräten, Hebezeugen und anderen Hilfsmitteln ausgestattet.

Passend für:

Tragarm-Konsole Nr. 928055 und Nr. 928056.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb