Multifix-Behälter 1500/9

Artikel-Nr.: 928235 1500/9
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Produktdetails

Technische Daten

Serie Workstation; Multifix
Multifix Ausführung mit Sichtlagerkasten
Länge 1.500 mm
Breite 1.440 mm
Nutzbreite 1.440 mm
Einbauhöhe 130 mm
Neigungswinkel 0 Grad; 20 Grad; 30 Grad
Anzahl Behälter 9
Behälter Typ SB4
Farbe Sichtlagerkasten blau
Tragfähigkeit 50 kg
Gewicht 5,2 kg
Produktart Behälterleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928235 1500/9
EAN / GTIN 4062406113841
Herstellernummer 928235 1500/9

Beschreibung

Ausführung:

Multifix-Schiene aus Aluminium wie unter Nr. 928201 beschrieben. Bestückung unterschiedlicher Behältergrößen auf einer Multifix-Schiene möglich. Tragfähigkeit auf die Länge verteilt 50kg.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 928010, Materialwagen Nr. 918590, Lochwand in Verbindung mit Easyfix-Grundplatte Nr. 955820 Gr. 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Länge mm / Anzahl Behälter Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb