LED-Beleuchtungseinheit für Multifix 780 mm

Artikel-Nr.: 928630 780
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Workstation; Multifix
    Höhe 40 mm
    Länge 780 mm
    Tiefe 60 mm
    Einbauhöhe 82 mm
    Einbautiefe 92 mm
    Leuchtkörper Länge (2 St. je) 300 mm
    Leuchtkörper Tiefe 30 mm
    Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
    Nennspannung 250 V
    Leistungsaufnahme 18 W
    Ein-/Aus-Schalter ja
    Lichtstrom 1.260 lm
    Farbtemperatur 4.000 K
    Anzahl Ein-/Aus-Schalter 1
    LED-Technologie ja
    Blend- und flimmerfrei ja
    Gewicht 3 kg
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Produktart Anbauleuchte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 928630 780
    EAN / GTIN 4062406117528
    Herstellernummer 928630 780

    Beschreibung

    Ausführung:

    Beleuchtungseinheit komplett mit Leuchtenkörper und Anschlusskabel zur Installation an den Schalter Nr. 928470 ON/OFF oder 928460 ON/OFF (Industrie- Stecker). Wartungsfreie LED-Technologie mit hoher Lebensdauer. Das energieeffiziente Leuchtmittel ist äußerst homogen, blend- und flimmerfrei, hat eine gute Farberkennung durch ausgewogene Spektralanteile, sowie eine hohe Kontur- und Kontrastschärfe. Farbtemperatur / Lichtfarbe ca. 4.000 K.
    Diese Leuchte enthält eingebaute LED Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
    LED Beleuchtungseinheit zur Befestigung an Multifix-Schienen. Montage durch seitlich angebrachten Winkel mit T-Nut-Aufnahme. Gehäuse aus Stahlblech in Silber. Beleuchtung kann stufenlos verstellt und individuell durch integrierten Ein-/Aus-Schalter geschalten werden.

    Passend für:

    Multifix-Schiene Nr. 928201 und Nr. 928206 ab Gr. 1000, Nr. 955340 Gr. 940.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb