Multifix-Sichtlagerkästen, Länge mm / Typ: 1000/AA1

Artikel-Nr.: 928230 1000/AA1
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge mm / Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Workstation; Multifix
Länge 1.000 mm
Breite 940 mm
Nutzbreite 934 mm
Einbauhöhe 90 mm
Sichtlagerkasten Höhe 65 mm
Sichtlagerkasten Breite 130 mm
Sichtlagerkasten Tiefe 100 mm
Neigungswinkel 0 Grad; 20 Grad; 30 Grad
Anzahl Behälter 7
Behälter Typ AA1
Farbe Sichtlagerkasten anthrazit
passend für Typ AA1
Tragfähigkeit 50 kg
Gewicht 3,4 kg
Produktart Behälterleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928230 1000/AA1
EAN / GTIN 4062406113667
Herstellernummer 928230 1000/AA1

Beschreibung

Ausführung:

Multifix-Schiene aus Aluminium wie unter Nr. 928201 beschrieben, inklusive GARANT Sichtlagerkästen Nr. 963301.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 928010, Materialwagen Nr. 918590, Lochwand in Verbindung mit Easyfix-Grundplatte Nr. 955820 Gr. 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb