Zeichnungshalter mit Organisationsmagneten 1500

Artikel-Nr.: 928211 1500
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Workstation
Breite 1.440 mm
Nutzbreite 1.440 mm
Einbauhöhe 90 mm
Anzahl Magnete 3
passend für Typ 1500
maximal geeignet für Papierformat bis DIN A0
Produktart Zeichnungshalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 928211 1500
EAN / GTIN 4062406113643
Herstellernummer 928211 1500

Beschreibung

Ausführung:

Zeichnungshalter zum Einhängen in die Trägersäulen Nr. 928010. Klemmung der Zeichnungen durch Magnete.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 928010, Materialwagen Nr. 918590.

Sonderzubehör:

Organisationsmagnete Nr. 956810.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb