Gehäuse 16G mit Schubladen 800/7

Artikel-Nr.: 927300 800/7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Schubladen Nutzfläche in G: 12×20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Schubladen Nutzfläche in G 12×20
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 800 mm
    Breite 400 mm
    Tiefe 650 mm
    Nutzhöhe 700 mm
    Nutzbreite 350 mm
    Schubladen Fronthöhe 75 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 200 mm
    Schubladen Nutzbreite 300 mm
    Schubladen Nutztiefe 500 mm
    Schubladen Nutzbreite in G 12
    Schubladen Nutztiefe in G 20
    Nutzhöhe für Schubladen 700 mm
    Anzahl Schubladen 7
    Anzahl Auszugboden 0
    Anzahl Tür 0
    Gewicht 71,4 kg
    Produktart Werkbankgehäuse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 927300 800/7
    EAN / GTIN 4062406108182
    Herstellernummer 927300 800/7

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

    Bestückung:

    Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

    Lackierung:

    Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb