Werkstatt-Zubehör-Sortiment 26

Artikel-Nr.: 954785 26
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×20

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
    Füllgrad einer Schublade in G 6×20
    Breite 150 mm
    Tiefe 500 mm
    Breite in G 6
    Tiefe in G 20
    Anzahl der Werkzeuge 26
    Ausführung mit Werkzeugsortiment
    Gewicht 0,727 kg
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 954785 26
    EAN / GTIN 2050002004412

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

    Lieferumfang:

    Hartschaum-Einsatz leer Gr. 952001 Gr. 954785: 1 St.
    HOLEX Winkelschraubendreher-Satz für Torx® Nr. 624921 Gr. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 St.
    HOLEX 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz Nr. 627225 Gr. 9: 1 St.
    HOLEX Uhrmacher-Schraubendreher für Schlitz Nr. 669005 Gr. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3; 3,5: je 1 St.
    HOLEX Uhrmacher-Schraubendreher für Phillips Nr. 669015 Gr. 0; 1: je 1 St.
    GARANT easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951211 Gr. 3×3/1: 1 St.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb