Arbeitsplatte mit dunkelgrauem Kunststoffbelag (Eluplan) 2500 mm

Artikel-Nr.: 926241 2500
(CHF 343.47 / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Produktdetails

Technische Daten

Länge 2.500 mm
Tiefe 750 mm
Stärke 50 mm
Material Arbeitsplatte ST-Holzkern mit Eluplan-Kunststoff-Belag
Belag Arbeitsplatte Eluplan (Kunststoff), (Linoleum-Belag)
Belag-Stärke 2 mm
Arbeitsplatte Oberfläche Belag antistatisch, hochabriebfest, mittelhart, nicht lichtecht
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte dunkelgrau
ABS-Umleimer 3 mm
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 926241 2500
EAN / GTIN 4062406106553

Beschreibung

Ausführung:

Plattentiefe 750 mm, Stärke 50 mm: Mit Bohrungen an der Plattenunterseite zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (Vario-Einzelkomponenten).
Arbeitsplatte für Montage-, Prüf- und Labor-Arbeitsplätze. Die Oberfläche besteht aus einem permanent antistatischen, hochabriebfesten, mittelharten Belag mit 2 mm Stärke. Eine Mittelschicht aus ST-Holzkern und ein Gegenzug garantieren eine verzugsfreie Arbeitsplatte. Die Stirnseiten sind mit einem hellgrauen, 3 mm starken ABS-Umleimer versehen. Eluplanplatten sind weitgehend resistent gegen Öl, Fett, schwache Säuren und Laugen. (Diese beeinträchtigen jedoch das Aussehen der Oberfläche).

Hinweis:

Der Eluplan-Kunststoffbelag ist nicht lichtecht, Farbveränderungen durch Sonnen- bzw. Lichteinstrahlung stellen keinen Reklamationsgrund dar.