Arbeitsplatte mit dunkelgrauem Kunststoffbelag (Eluplan), Tiefe 750 mm, Plattenlänge: 1000mm

Artikel-Nr.: 926241 1000
Kopieren
Preis pro 1 Stück (CHF 326.67 / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
8 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.000 mm
Tiefe 750 mm
Stärke 50 mm
Material Arbeitsplatte ST-Holzkern mit Eluplan-Kunststoff-Belag
Belag Arbeitsplatte Eluplan (Kunststoff), (Linoleum-Belag)
Belag-Stärke 2 mm
Arbeitsplatte Oberfläche Belag antistatisch, hochabriebfest, mittelhart, nicht lichtecht
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte dunkelgrau
ABS-Umleimer 3 mm
Gewicht 19 kg
Produktart Werkbankplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 926241 1000
Kopieren
EAN / GTIN 4062406106515
Kopieren
Herstellernummer 926241 1000
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Plattentiefe 750 mm, Stärke 50 mm: Mit Bohrungen an der Plattenunterseite zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (Vario-Einzelkomponenten).
Arbeitsplatte für Montage-, Prüf- und Labor-Arbeitsplätze. Die Oberfläche besteht aus einem permanent antistatischen, hochabriebfesten, mittelharten Belag mit 2 mm Stärke. Eine Mittelschicht aus ST-Holzkern und ein Gegenzug garantieren eine verzugsfreie Arbeitsplatte. Die Stirnseiten sind mit einem hellgrauen, 3 mm starken ABS-Umleimer versehen. Eluplanplatten sind weitgehend resistent gegen Öl, Fett, schwache Säuren und Laugen. (Diese beeinträchtigen jedoch das Aussehen der Oberfläche).

Hinweis:

Der Eluplan-Kunststoffbelag ist nicht lichtecht, Farbveränderungen durch Sonnen- bzw. Lichteinstrahlung stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb