Vario Werkbank mit Gehäuse 16G, Höhe 950 mm, Buche-Multiplex-Platte 1000/7 mm

Artikel-Nr.: 922134 1000/7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Werkbank Höhe: 950
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 800
  • Plattenstärke: 50

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
    Materialstärke 1 mm
    Werkbank Höhe 950 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
    Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 800 kg
    Plattenstärke 50 mm
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Schubladen Nutzfläche in G 12×20
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie vario
    Höhe 950 mm
    Arbeitsplatte Länge 1.000 mm
    Arbeitsplatte Tiefe 750 mm
    Arbeitsplatte Stärke 50 mm
    Schubladengehäuse Höhe 900 mm
    Schubladengehäuse Breite 400 mm
    Schubladengehäuse Tiefe 650 mm
    Schubladengehäuse Nutzhöhe 800 mm
    Schubladen Nutzbreite 300 mm
    Schubladen Nutztiefe 500 mm
    Schubladen Nutzbreite in G 12
    Schubladen Nutztiefe in G 20
    Anzahl Schubladen 7
    Gewicht 113 kg
    Produktart Werkbank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 922134 1000/7
    EAN / GTIN 4062406083854
    Herstellernummer 922134 1000/7

    Beschreibung

    Ausführung:

    Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse 16G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

    Bestückung:

    Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

    Lieferumfang:

    1 × Fußteil, 1 × Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

    Sonderzubehör:

    Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

    Lackierung:

    Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

    Hinweis:

    Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "vario" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb