Hubtischwagen 500 kg

Artikel-Nr.: 919917 500
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Tragkraft (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.275 mm
Breite 520 mm
Ladefläche Länge 1.010 mm
Ladefläche Breite 520 mm
Hubbereich 435 mm - 1.000 mm
Rad-⌀ 150 mm
Tragkraft 500 kg
Gewicht 118 kg
Produktart Hubtischwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 919917 500
EAN / GTIN 4017976068336
Herstellernummer 6833

Beschreibung

Ausführung:

Profilstahl-/Stahlblechkonstruktion mit kräftigem Rohrschiebebügel.
Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu bedienen.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), Polyurethan-Bereifung.

Lackierung:

Anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb