Hubtischwagen, Tragkraft: 150kg

Artikel-Nr.: 919917 150
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung nach Absprache
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Tragkraft (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 930 mm
Breite 450 mm
Ladefläche Länge 700 mm
Ladefläche Breite 450 mm
Hubbereich 265 mm - 755 mm
Rad-⌀ 100 mm
Tragkraft 150 kg
Gewicht 41 kg
Produktart Hubtischwagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 919917 150
Kopieren
EAN / GTIN 4017976068312
Kopieren
Herstellernummer 6831
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Profilstahl-/Stahlblechkonstruktion mit kräftigem Rohrschiebebügel.
Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu bedienen.
2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), Polyurethan-Bereifung.

Lackierung:

Anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb