{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
Materialstärke | 1,5 mm | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 1.520 mm | |
Breite | 880 mm | |
Breite ohne Griff | 680 mm | |
Tiefe | 600 mm | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 125 mm | |
Material Rollen | spurloser Polyurethan-Laufbelag | |
maximale Tragfähigkeit | 250 kg | |
Gewicht | 77 kg | |
Produktart | Magazinwagen |
Artikelnummer | 918610 63 | |
EAN / GTIN | 4062406098124 | |
Herstellernummer | 918610 63 |