Magazinwagen, Anzahl Klarsichtboxen: 55

Artikel-Nr.: 918610 55
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Klarsichtboxen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1,5 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 1.310 mm
Breite 880 mm
Breite ohne Griff 680 mm
Tiefe 600 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen ohne Feststellbremse 2
Rad-⌀ 125 mm
Material Rollen spurloser Polyurethan-Laufbelag
maximale Tragfähigkeit 250 kg
Gewicht 67 kg
Produktart Magazinwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 918610 55
EAN / GTIN 4062406098117
Herstellernummer 918610 55

Beschreibung

Ausführung:

Rahmen aus 4-kant-Stahlrohr 60×40×2 mm. Aufbau aus Stahlblech mit einer schwarzen ABS-Kunststoffablage. 4 Lenkrollen (2 mit Feststellbremse, 125 mm-⌀) mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, rollengelagerte Naben und 2 Schiebegriffe aus Haptoprene sorgen für einen guten Stand und ein sicheres Handling im Werkstattbereich. Klarsichtboxen in 4 Größen aus transparentem ABS-Kunststoff zur staubsicheren Lagerung. Entnahme des Lagergutes durch Kippen der Klarsichtbox. Für Montagezwecke können Boxen entnommen und aufeinander gestapelt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung / Bereitstellung von Schüttgut und Kleinteilen.

Bestückung:

Klarsichtboxen für Vorderseite: 18 St. 80×63×70 mm;
15 St. 100×97×108 mm;
3 St. 175×140×160 mm
Klarsichtboxen für Rückseite: 16 St. 128×128×133 mm;
3 St. 175×140×160 mm

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb