Bambus-Arbeitsplatte mit Schraubstock, Typ: L

Artikel-Nr.: 914781 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ToolCar
Breite 665 mm
Tiefe 445 mm
Produktart Abdeckplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914781 L
EAN / GTIN 4045197894083
Herstellernummer 914781 L
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Werkstattwagen Nr. 914520, 914524, 914540, 914550.

Lieferumfang:

Inklusive GARANT Schraubstock Nr. 967100 Gr. 120 und Befestigungsmaterial. Schraubstock auf der Arbeitsplatte frei positionierbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb