Lochblechwand einseitig für XL ToolCar 222 mm

Artikel-Nr.: 915480 222
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
    Serie ToolCar
    Höhe 222 mm
    Lochwand Höhe 222 mm
    Lochwand Breite 661 mm
    Einsatzbereich Werkstattwagen
    Produktart Lochwand

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 915480 222
    EAN / GTIN 4062406288341
    Herstellernummer 915480 222

    Beschreibung

    Ausführung:

    Trägersäulen-Paar aus Stahlrohr 25×25 mm mit Stahlblechlochwand ( □ 9×9 mm im 37-mm-Raster), silber pulverbeschichtet.

    Passend für:

    Werkstattwagen XL ToolCar Nr. 914590.

    Lieferumfang:

    Stahlblechlochwand inklusive Trägersäulen-Paar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb