Kugellager-Abzieher-Sortiment in KUKKO L-BOXX® 69-B

Artikel-Nr.: 883100 69-B
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Spannbereich 40 mm - 110 mm
Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 883100 69-B
EAN / GTIN 4021176781476
Herstellernummer 69-B

Beschreibung

Ausführung:

Abzieher-Sortiment in KUKKO L-BOXX® bestehend aus jeweils 1 Traverse, 1 Spindel, 2 Zugbolzen und 3 Paar (Gr. 69-A und 69-B) bzw. 6 Paar Ziehstücke (Gr. 69-C). Kräftige Bauart aus Spezialstahl, spezielle Form der Ziehstücke für genauen Sitz im Kugellager.
In KUKKO L-BOXX® Mini.

Verwendung:

Zum einfachen und schnellen Abziehen von Kugellagern aller Bauart, die in einem Gehäuse auf einer Welle sitzen. Sehr universell − deckt viele Reparatur- und Serviceanwendungen in den Bereichen KFZ, Industrie, Handwerk u. v. m. ab.

Passend für:

Kugellager nach ISO: 6011 − 6020;
6206 − 6212;
6305 − 6309;
6403 − 6407

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb